Vložkové ložisko s upínacím šroubem FAG UC214-44, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 69.85 mm | Šířka: 74.6 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:UC214-44
Rubix:MRO0010010050134423
Výrobce:0769006300000
EAN:4047643054829

Detaily produktu : UC214-44
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1970 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 69.85 mm |
| Vnější průměr | 125 mm |
| Šířka | 74.6 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | uc |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 44000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 66000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání