Vnitřní kroužek INA IR55X60X25-XL

Inner ring

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:IR55X60X25-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1523382
Výrobce:0000227800000
EAN:4012802044539
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr60 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : IR55X60X25 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr60 mm
Šířka25 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání