Vnitřní kroužek SKF IR 25X30X20

Inner Rings

Viz technické informace

Reference

SKF:IR 25X30X20
Rubix:LOZSKFJEHVNK1500676
Výrobce:9647
EAN:7316570451306
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR 25X30X20


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)20x30x30 mm
logistické Hmotnost34 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka20 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání