Vnitřní kroužek INA IR140X155X35-EGS

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR140X155X35-EGS
Rubix:LOPOST///---1622963
Výrobce:0002571760000
EAN:4054362408185
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr155 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR140X155X35-EGS INA


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)35x155x155 mm
logistické Hmotnost913 g
Vnitřní průměr140 mm
Vnější průměr155 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání