Reference
INA:IR50X55X25-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1530501
Výrobce:0000226080000
EAN:4012802044478

Detaily produktu : IR50X55X25 INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 55 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání