Vnitřní kroužek INA IR100X110X30-XL

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR100X110X30-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1533354
Výrobce:0000237010000
EAN:4012802712568
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR100X110X30 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka30 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání