Vnitřní kroužek INA IR170X185X45-EGS

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR170X185X45-EGS
Rubix:LOPOST///---1622960
Výrobce:0002862810000
EAN:4012802268287
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr170 mm
Vnější průměr185 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR170X185X45-EGS INA


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)45x185x185 mm
logistické Hmotnost1417 g
Vnitřní průměr170 mm
Vnější průměr185 mm
Šířka45 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání