Reference
SKF:IR 6X9X12
Rubix:LOZOSTKUL---1547851
Výrobce:9752
EAN:7316570855302

Detaily produktu : IR 6X9X12 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x9x9 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3 g |
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Vnější průměr | 9 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici