Směrový pneumatický řídicí ventil Festo VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A
Směrový pneumatický řídicí ventil Festo
Viz technické informaceReference
Festo:VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819918
Výrobce:8141518
EAN:4052568576578

Detaily produktu : VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A
Technické informace
Atributy
| Počet portů | 5 |
|---|---|
| Napětí | 24 V |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Objemový průtok | 130 l/min |
| Materiál | nbr |
| Rozsah tlaku | -0,9 tot 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání