Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-5-1/2

Solenoid valve MFH-5

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MFH-5-1/2
Rubix:FLTPNEFSTEOV5804326
Výrobce:6420
EAN:4052568001223
MFH-5-1/2 Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MFH-5-1/2 elektromagnetický ventil Festo


Solenoid valve MFH-5-1/2 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=3700 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)215x90x60 mm
logistické Hmotnost1078,8 g
Počet portů5
Objemový průtok3700 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání