Směrový pneumatický řídicí ventil Festo FP-5-1/4-B
FP-5-1/4-B Foot Valve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:FP-5-1/4-B
Rubix:FLTPNEFSTRVE5806558
Výrobce:8997
EAN:4052568111366

Dokumenty
Detaily produktu : FP-5-1/4-B mech.ovládaný ventil FESTO
Foot valve, with detent FP-5-1/4-B detenting Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=manual, Standard nominal flow rate=550 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 209x85x129 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1837,7 g |
| Počet portů | 5 |
| Objemový průtok | 550 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání