Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MN1H-5/3G-D-2-C
Solenoid valve MN1H-5/3
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MN1H-5/3G-D-2-C
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819105
Výrobce:159693
EAN:4052568126872

Dokumenty
Detaily produktu : MN1H-5/3G-D-2-C Festo
Solenoid valve MN1H-5/3G-D-2-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 775 g |
|---|---|
| Počet portů | 5 |
| Objemový průtok | 2300 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání