Čtyřbodové uložení FAG QJ330-N2-MPA, Vnější průměr: 320 mm | Vnitřní průměr: 150 mm | Šířka: 65 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ330-N2-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543444
Výrobce:0190052700000
EAN:4012801237987
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr320 mm
Šířka65 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ330-N2-MPA FAG


Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)65x320x320 mm
logistické Hmotnost28000 g
Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr320 mm
Šířka65 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost1870 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr510000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r730000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií