Čtyřbodové uložení FAG QJ309-XL-TVP-C3, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 25 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ309-XL-TVP-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1538192
Výrobce:0167425320030
EAN:4012801268042

Detaily produktu : QJ309-TVP-C3 FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 934 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 5700 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 107000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 83000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání