Čtyřbodové uložení FAG QJ309-XL-MPA, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 25 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ309-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543441
Výrobce:0167425160000
EAN:4012801180870
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ309-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x100x100 mm
logistické Hmotnost1051 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost5900 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr100000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r75000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií