Čtyřbodové uložení FAG QJ212-XL-MPA-C3, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 22 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ212-XL-MPA-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1543426
Výrobce:0192605980030
EAN:4012801267274
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ212-XL-MPA-C3 FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x110x110 mm
logistické Hmotnost945 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost5400 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr94000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r87000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií