Čtyřbodové uložení FAG QJ215-XL-MPA, Vnější průměr: 130 mm | Vnitřní průměr: 75 mm | Šířka: 25 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ215-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543430
Výrobce:0192608490000
EAN:4012801267465
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ215-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x130x130 mm
logistické Hmotnost1468 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost4550 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr123000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r122000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií