Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF FYTB 504 M

Flanged housing for insert bearings

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:FYTB 504 M
Rubix:LOJSKFTELPRL1800001
Výrobce:6503
EAN:7316570578010
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr47 mm
Šířka29.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : FYTB 504 M


These oval flanged housings for insert bearings are made of grey cast iron and can be bolted with two bolts to a machine wall or frame. They have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost285,2 g
Vnitřní průměr47 mm
Šířka29.5 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí90 mm
Výška112 mm
Vnější průměr60.5 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání