Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF FYJ 520
Housing for insert bearings
Viz technické informaceReference
SKF:FYJ 520
Rubix:LOJSKFTELPRL1800412
Výrobce:6435
EAN:7316571170169

Detaily produktu : FYJ 520
These square flanged housings for insert bearings are complaint with Japanese Industrial Standards (JIS). They are made of grey cast iron and can be bolted with four bolts to a machine wall or frame. They have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 8800 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Šířka | 70 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 210 mm |
| Výška | 265 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání