Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF FY 503 M

Square flanged housing FY… Series

Viz technické informace

Reference

SKF:FY 503 M
Rubix:LOJSKFTELPRL1800428
Výrobce:6368
EAN:7316570665079
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Šířka26 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : FY 503 M


These square flanged housings for insert bearings are made of grey cast iron and can be bolted with four bolts to a machine wall or frame. They have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments.

Silné stránky

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost300 g
Vnitřní průměr40 mm
Šířka26 mm
Vnější průměr76 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání