Reference
Optibelt:HAA X 3920
Rubix:REMKLRSESHA-5629986
Výrobce:1707620
EAN:4014486203516




Detaily produktu : HAA 13/3920 řemen klínový oboustranný
Oblasti použití řemenu Optibelt DK
Oboustranný klínový řemen Optibelt DK se používá, když je několik řemenic v jedné rovině a směr otáčení jedné nebo více hnacích řemenic má být změněn bez překřížení řemene. Typické uspořádání serpentin je pro oboustranné klínové řemeny Optibelt DK ideálně vhodné.
Možné speciální provedení
Jsou možné speciální konstrukce s různými nadstavbami. Oboustranné klínové řemeny se převážně používají v zemědělských strojích. Stále častěji se však uplatňují i ve strojírenství.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 68x399x399 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 600 g |
| Profil | aa |
| Orientační délka | 3920 mm |
| Označení pásu | aa152 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
