Reference
Optibelt:HAA X 2370
Rubix:REMKLRSES---5629996
Výrobce:1586551
EAN:4014486203455




Detaily produktu : HAA 23707799 [OPTIBELT - OPTIBELT
Oblasti použití řemenu Optibelt DK
Oboustranný klínový řemen Optibelt DK se používá, když je několik řemenic v jedné rovině a směr otáčení jedné nebo více hnacích řemenic má být změněn bez překřížení řemene. Typické uspořádání serpentin je pro oboustranné klínové řemeny Optibelt DK ideálně vhodné.
Možné speciální provedení
Jsou možné speciální konstrukce s různými nadstavbami. Oboustranné klínové řemeny se převážně používají v zemědělských strojích. Stále častěji se však uplatňují i ve strojírenství.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 41x241x241 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 363 g |
| Profil | aa |
| Orientační délka | 2370 mm |
| Označení pásu | aa91 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
