Tenké ložisko SKF 61821-2RS1, Vnější průměr: 130 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 105 mm
Deep Groove Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:61821-2RS1
Rubix:LOZSKFKULJEZ1505391
Výrobce:41604
EAN:7316577100948

Detaily produktu : 61821-2RS1
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 13x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 325 g |
| Vnitřní průměr | 105 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Klec | ocel |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 618 |
| Mezní rychlost | 2800 rpm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání