Miniaturní kuličkové ložisko SKF 626-2RSL, Vnější průměr: 19 mm | Šířka: 6 mm | Vnitřní průměr: 6 mm
Deep Groove Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:626-2RSL
Rubix:LOZSKFKULJEZ1529633
Výrobce:163675
EAN:7316571839950

Detaily produktu : 626-2RSL
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 8,1 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 6 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Série | 62 |
| Mezní rychlost | 40000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 950 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 2340 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání