Miniaturní kuličkové ložisko SKF 607, Vnější průměr: 19 mm | Šířka: 6 mm | Vnitřní průměr: 7 mm

SKF Deep groove ball bearing 607 Series

Viz technické informace

Reference

SKF:607
Rubix:LOZSKFKULJED1503559
Výrobce:41078
EAN:7316577662538
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr19 mm
Šířka6 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 607


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost7,3 g
Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr19 mm
Šířka6 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Série60
Mezní rychlost53000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r950 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr2340 N
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií