Miniaturní kuličkové ložisko SKF W 609-2RS1, Vnější průměr: 24 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 9 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:W 609-2RS1
Rubix:LOZSKFKULJEN1528788
Výrobce:234146
EAN:07316572559413
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr9 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka7 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : W 609-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost14,3 g
Vnitřní průměr9 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka7 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Sériew
Mezní rychlost20000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r815 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr2030 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií