Miniaturní kuličkové ložisko FAG 6220-2RSR-C3, Vnější průměr: 180 mm | Šířka: 34 mm | Vnitřní průměr: 100 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:6220-2RSR-C3
Rubix:ALPOST///---0121323
Výrobce:0167216750030
EAN:4026677049520

Detaily produktu : 6220-2RSR-C3 FAG
deep groove ball bearings 62..-2RSR, main dimensions to DIN 625-1, lip seals on both sides
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3300 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 34 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Klec | ocel |
| Série | 62..-2rsr |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Mezní rychlost | 2140 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 93000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 130000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání