Miniaturní kuličkové ložisko SKF W 618/4, Vnější průměr: 9 mm | Šířka: 2.5 mm | Vnitřní průměr: 4 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:W 618/4
Rubix:LOZSKFKULJEN1537758
Výrobce:29755
EAN:7316570512069
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr4 mm
Vnější průměr9 mm
Šířka2.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : W 618/4


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)2,5x9x9 mm
logistické Hmotnost0,7 g
Vnitřní průměr4 mm
Vnější průměr9 mm
Šířka2.5 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Sériew
Mezní rychlost85000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r114 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr364 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií