Miniaturní kuličkové ložisko Timken 606-2RS, Vnější průměr: 17 mm | Šířka: 6 mm | Vnitřní průměr: 6 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

Timken:606-2RS
Rubix:LOZOSTKUL---1546638
Výrobce:100314720
EAN:0053893636078
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr6 mm
Vnější průměr17 mm
Šířka6 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 606-2RS TIMKEN


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Silné stránky

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Minimal size to performance ratio for ultra compact applications
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Aplikace

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)89,1032x89,1032x38,2016 mm
hmotnost balení5,9 g
Vnitřní průměr6 mm
Vnější průměr17 mm
Šířka6 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlemc3
Klecocel
Série600 series (miniature/extra-small deep groove ball bearings)
Tloušťka6 mm
Hmotnost5 g
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Mezní rychlost49000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r840 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr2300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií