Reference
FAG:NU315-E-XL-M1-C4
Rubix:LOZFAGVAL---1542511
Výrobce:0167400840040

Detaily produktu : NU315-E-M1-C4 FAG
Cylindrical roller bearings
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3690 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 37 mm |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání