Reference
INA:SL182208-A-XL-C3
Rubix:LOPOST///---1622187
Výrobce:0501695210030
EAN:4012802204841

Detaily produktu : SL182208-A-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 540 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 3650 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 91000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 97000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání