Válcové ložisko FAG NU322-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:NU322-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1526237
Výrobce:0167403600030
EAN:4012801235501
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka50 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU322-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka50 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost2950 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r510000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr520000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání