Kompaktní válec Festo DPDM-25-50-P-A

Compact Cylinder

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DPDM-25-50-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819129
Výrobce:4829577
EAN:4052568292454
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce25 mm
Zdvih válce50 mm

Dokumenty

Detaily produktu : DPDM-25-50-P-A Festo


Silné stránky

Double-acting and single-acting versions
With and without rotation protection
Ease of interchangeability with respect to the DMM compact cylinder
Ease of assembly thanks to a range of mounting interfaces
Optional: heat-resistant up to 120 °C

Technické informace


Atributy
Průměr válce25 mm
Zdvih válce50 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání