Kompaktní válec Festo AEN-S-20-25-I-P-A

Compact cylinder

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:AEN-S-20-25-I-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819950
Výrobce:8076500
EAN:4052568300364
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce20 mm
Zdvih válce25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : AEN-S-20-25-I-P-A


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Silné stránky

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Aplikace

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technické informace


Atributy
Průměr válce20 mm
Zdvih válce25 mm
Min. teplota0 °C
Max. teplota60 °C
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání