Kompaktní válec Festo ADNGF-25-25-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADNGF-25-25-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5812802
Výrobce:554233
EAN:4052568198602

Dokumenty
Detaily produktu : ADNGF-25-25-P-A kompaktní válec Festo
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Silné stránky
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 78x40x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 254 g |
| Průměr válce | 25 mm |
| Zdvih válce | 25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání