Kompaktní válec Festo ADN-50-80-I-PPS-A

Compact cylinder, double-acting ADN

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ADN-50-80-I-PPS-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5820611
Výrobce:572690
EAN:4052568219116
ADN-50-80-I-PPS-A Compact cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce50 mm
Zdvih válce80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ADN-50-80-I-PPS-A


ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance

Silné stránky

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost863,87 g
Průměr válce50 mm
Zdvih válce80 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání