Kompaktní válec Festo ADN-40-35-I-P-A
Compact cylinder, double-acting ADN
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ADN-40-35-I-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819821
Výrobce:8179033
EAN:4052568621667






Dokumenty
Detaily produktu : ADN-40-35-I-P-A
ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance
Silné stránky
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technické informace
Atributy
| Průměr válce | 40 mm |
|---|---|
| Zdvih válce | 35 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 80 °C |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Průměr vysoustružování | 40 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání