Kompaktní válec Festo ADN-32-20-A-PPS-A

Compact cylinder, double-acting ADN

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ADN-32-20-A-PPS-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5819981
Výrobce:572657
EAN:4052568102593
ADN-32-20-A-PPS-A Compact cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce32 mm
Zdvih válce20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ADN-32-20-A-PPS-A FESTO


ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance

Silné stránky

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost308 g
Průměr válce32 mm
Zdvih válce20 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání