Kompaktní válec Festo AEN-S-32-10-I-P-A

Compact cylinder

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:AEN-S-32-10-I-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819942
Výrobce:8076515
EAN:4052568300432
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce32 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : AEN-S-32-10-I-P-A


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Silné stránky

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Aplikace

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Technické informace


Atributy
Průměr válce32 mm
Zdvih válce10 mm
Min. teplota0 °C
Max. teplota60 °C
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání