Reference
INA:RWU25-E-V1-G2
Rubix:LIPOST///---1432994
Výrobce:0649922411230



Dokumenty
Detaily produktu : RWU25-E-V1-G2
Standard carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 665 g |
|---|---|
| Šířka | 70 mm |
| Délka | 91 mm |
| Návrhová velikost | 25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
