Reference
INA:KWVE45-B-L-V0-G3
Rubix:LIPIILKVEVOZ1429080
Výrobce:0180750880140

Detaily produktu : KWVE45-B-L-V0-G3 INA
Carriages KWVE..-B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4500 g |
|---|---|
| Předpětí | ohne vorspannung |
| Šířka | 120 mm |
| Délka | 172.7 mm |
| Výška na liště | 60 mm |
| Návrhová velikost | 45 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
