Reference
INA:KWVE45-B-V0-G4
Rubix:LIPIILKVEKOM1428741
Výrobce:0180750610150


Technické shrnutí
| Předpětí | v0 (sehr geringes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Šířka | 120 mm |
| Délka | 140.6 mm |
Detaily produktu : KWVE45-B-V0-G4 INA
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3400 g |
|---|---|
| Předpětí | v0 (sehr geringes spiel bis spielfrei) |
| Šířka | 120 mm |
| Délka | 140.6 mm |
| Výška na liště | 60 mm |
| Návrhová velikost | 45 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání