Reference
NSK:NAS-15-ALZ-K
Rubix:LIPIILKVEVOZ1428867



Dokumenty
Detaily produktu : NAS15ALZ-K NSK
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Silné stránky
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Aplikace
Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment
Technické informace
Atributy
| Šířka | 34 mm |
|---|---|
| Délka | 1800 mm |
| Výška na liště | 24 mm |
| Návrhová velikost | 15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
