Reference
INA:KWVE25-B-V1-G3
Rubix:LIPIILOST---1420865
Výrobce:0108317460240
EAN:4054362991878

Detaily produktu : KWVE25-B-G3-V1 INA
Ball row pads
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 820 g |
|---|---|
| Předpětí | v1 µm |
| Šířka | 86.6 mm |
| Délka | 70 mm |
| Výška na liště | 36 mm |
| Návrhová velikost | 25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání