Vodicí blok válečků/kuliček INA KWVE20-B-S-V2-G2
Ball Bearing Carriage
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KWVE20-B-S-V2-G2
Rubix:LIPIILKVEVOZ1429314
Výrobce:0125089260330
EAN:4054362975922

Dokumenty
Detaily produktu : KWVE20-B-S-G2-V2 INA
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 368 g |
|---|---|
| Předpětí | v2 (mittlere vorspannung) |
| Šířka | 44 mm |
| Délka | 71.4 mm |
| Výška na liště | 30 mm |
| Návrhová velikost | 20 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
