Ložiskový blok SKF SYK 25 TF

Ball bearing unit

Viz technické informace

Reference

SKF:SYK 25 TF
Rubix:LOJSKFJEDSLT1800533
Výrobce:74544
EAN:7316571101446
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí105.5 mm
Výška hřídele36.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SYK 25 TF


Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a composite housing that is lightweight but robust and has excellent corrosion resistance. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.

Silné stránky

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)37,8x134x50 mm
logistické Hmotnost299,6 g
Vnitřní průměr25 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí105.5 mm
Výška hřídele36.5 mm
Celková šířka ložiska34.1 mm
Vnější průměr33.74 mm
Upínání19.8 mm
Průměr upevňovacích otvorů10 mm
Výška71 mm
Délka134 mm
Těsněníseal and flinger on both sides (contact seals)
Sériesyk
Hmotnost0.29 kg
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r7800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14000 N
Šířka32 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání