Ložiskový blok SKF SYJ 40 KF

Ball Bearing Unit

Viz technické informace

Reference

SKF:SYJ 40 KF
Rubix:LOJSKFJEDSLT1821274
Výrobce:98239
EAN:7316570392784
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí136.5 mm
Výška hřídele49.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SYJ 40 KF


Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It is locked with an adapter sleeve, enabling quick and easy mounting onto the shaft. Adapter sleeve needs to be ordered separately.

Silné stránky

- Strong
- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)98,2x184x80 mm
logistické Hmotnost1699 g
Vnitřní průměr35 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí136.5 mm
Výška hřídele49.2 mm
Celková šířka ložiska49 mm
Vnější průměr58 mm
Upínání27.5 mm
Průměr upevňovacích otvorů17 mm
Výška99 mm
Délka184 mm
Těsněníkontakt, standard (seal & flinger auf beiden seiten)
Sériesyj
Hmotnost1.8 kg
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r19000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr30700 N
Šířka46 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání