Reference
INA:PASEY30-XL-N
Rubix:LOZINAOST---1524472
Výrobce:0945128840000
EAN:4054372269431


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 117.5 mm |
| Výška hřídele | 42.9 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : PASEY30 INA
Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 117.5 mm |
| Výška hřídele | 42.9 mm |
| Celková šířka ložiska | 40 mm |
| Vnější průměr | 158 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 14 mm |
| Výška | 82 mm |
| Délka | 158 mm |
| Série | pasey..-xl-n |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 11300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 20700 N |
| Šířka | 40 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání