Ložiskový blok SKF SYNT 40 F

Pillow Block Roller Bearing Unit

Viz technické informace

Reference

SKF:SYNT 40 F
Rubix:LOJSKFJEDSLT1821692
Výrobce:377797
EAN:7316574267767
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí170 mm
Výška hřídele60 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SYNT 40 F


Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.

Silné stránky

- Ready to mount
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost3903,1 g
Vnitřní průměr40 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí170 mm
Výška hřídele60 mm
Celková šířka ložiska65 mm
Vnější průměr114 mm
Výška114 mm
Délka205 mm
Sériesynt
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r90000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr96500 N
Šířka60 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání