Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51415, Vnitřní průměr: 75 mm | Vnější průměr: 160 mm | Šířka: 65 mm
Axial grooved ball bearing
Viz technické informaceReference
NSK:51415
Rubix:MRO0010110010142114
EAN:00029176531163

Detaily produktu : 51415
Designed to support high-speed axial thrusts, NSK thrust ball bearings comprise flat washers which enclose the balls. Thrust ball bearings are classified into two families: flat or spherical housing washers. In all cases, no axial forces can be maintained. NSK thrust ball bearings can be single-acting or double-acting. The single type comprises two washers (shaft and housing) and a cage and ball assembly. The double version has three washers and two cage and ball assemblies (the two rows of balls are separated by the shaft washer).
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 75 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 65 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 51400 series |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 6.15 kg |
| Referenční rychlost | 1400 rpm |
| Těsnění | open (no seals) |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 254000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání